pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800474 US-WML 36 (25X25) CARTELLINO UNISHEET - 0800474

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800474 US-WML 36 (25X25) CARTELLINO UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Diametro filo - 11...36 mm

  • Diametro del cavo - 11...36 mm

  • Lunghezza - 25.4 mm

  • Larghezza - 129.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356607063

Codice prodotto

PHC0800474

Cod. produttore

0800474

Produttore

PHC

Tipologia:

Etichetta

Diametro filo:

11...36 mm

Diametro del cavo:

11...36 mm

Lunghezza:

25.4 mm

Larghezza:

129.5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Senza

Materiale:

Altro

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Etichetta segnacavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 8 ... 36 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 36 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm