LEGRAND - LEG038301 CAB3-LETTERA B SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm
Lunghezza - 3 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
300 PZ
Classificazione green
EAN
3414971709898
Codice prodotto
LEG038301
Cod. produttore
038301
Produttore
BTI
Diametro del cavo:
0.5...1.5 mm
Lunghezza:
3 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Poliammide 6/6. Lettera B. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


