pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00044 FASCETTA PA66 150X3.5 NERO UB150B-B - 138-00044

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00044 FASCETTA PA66 150X3.5 NERO UB150B-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.5 mm

  • Lunghezza nastro - 150 mm

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5022660329142

Codice prodotto

HEE138-00044

Cod. produttore

138-00044

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

3.5 mm

Lunghezza nastro:

150 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.
HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl