Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore dell'isolamento: Nero
Sezione nominale: 16...16 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Alimentazione elettrica: Batteria
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Digitale
Lunghezza: 18 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Larghezza: 12 mm
Lunghezza: 200 mm
Isolato: sì
Taglio sporgente: sì
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 50 mm
Larghezza: 17 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 2400 mm
Larghezza: 5.46 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì