HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-31903 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 19,1/9,5 TRASP - 300-31903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026134246
Codice prodotto
HEE300-31903
Cod. produttore
300-31903
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
19.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Lunghezza:
5 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Neutro
Trasparente:
sì
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
no