pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMANE3-P14 CAPOCORDA ISOLATO A PUNTALE SEZ.16MMQ P= - ANE3-P14

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 16...16 mm²

  • Colore dell'isolamento - Nero

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692922249

Codice prodotto

CEMANE3-P14

Cod. produttore

ANE3-P14

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale tondo

Sezione nominale:

16...16 mm²

Colore dell'isolamento:

Nero

Materiale:

Rame

Isolamento:

Poliammide

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Larghezza puntale piatto:

5.5 mm

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A PUNTALE PER CAVI IN RAME

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA