HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24619 SUPPORTO FIX A VITE 18X12 NATURALE KR6G5 - 151-24619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 18 mm
Larghezza - 12 mm
Altezza - 9 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 6 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Confezione
100 PZ
EAN
4031026122380
Codice prodotto
HEE151-24619
Cod. produttore
151-24619
Produttore
HEE
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
12 mm
Altezza:
9 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
6 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Diametro del foro di fissaggio:
4.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Colore:
Neutro








