pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0534200000 H10,0/22 EB - 0534200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0534200000 H10,0/22 EB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Beige

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190033460

Codice prodotto

WEI0534200000

Cod. produttore

0534200000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

10 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Beige

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

8

Materiale:

Rame

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.