Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Corrente nominale In: 57 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...6 mm²
- copia
- copia
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203.2 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Lunghezza: 16 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 10.8 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 18 mm
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Sezione: 6...6 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore nastro: Nero
Lunghezza nastro: 300 m
Larghezza della banda: 110 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm