Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 300...300 mm²
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 24 mm
Colore nastro: Rosso
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tensione: 230 V
Forma della punta per saldare: Appuntito
Potenza nominale: 130 W
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 4 mm
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 15...20 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 2.2 Ah
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
- copia
- copia
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 16...2 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 16...16 mm²