pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT0316676003 LST-TEC- 3.2-0 NERO (MT 10 PER CONF.) - 0316676003

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT0316676003 LST-TEC- 3.2-0 NERO (MT 10 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853653531

Codice prodotto

RYT0316676003

Cod. produttore

0316676003

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

3.2 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1.6 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

3.23...3.36 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 3,2 mm. Ø postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL