Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Corrente nominale In: 41 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...4 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 384 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Corrente nominale In: 76 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...10 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 1...10 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 10...10 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm