LEGRAND - LEG038239 CAB3-CIFRA 9 SEZ. 4-6MMQ - 038239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma di graffetta
Diametro filo - 2.3...2.8 mm
Diametro del cavo - 3.8...5 mm
Lunghezza - 8 mm
Larghezza - 3 mm
Confezione
800 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
3414971709201
Codice prodotto
LEG038239
Cod. produttore
038239
Produttore
BTI
Tipologia:
Forma di graffetta
Diametro filo:
2.3...2.8 mm
Diametro del cavo:
3.8...5 mm
Lunghezza:
8 mm
Larghezza:
3 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Bloccare


