pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM50310 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO =4,0-6,3MM L=12 - 50310

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM50310 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO =4,0-6,3MM L=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Colore - Altro

  • Trasparente - sì

Confezione

  • 2000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692256900

Codice prodotto

CEM50310

Cod. produttore

50310

Produttore

CEM

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

sì

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-03 SEGNACAVO D 4 0-6 3MM L 12.. Sistema di marcatura cavo