pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZ6-6 MORSETTIERA UNIPOLARE A 6 VIE SEZ.6MMQ - Z6-6

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZ6-6 MORSETTIERA UNIPOLARE A 6 VIE SEZ.6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...6 mm²

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...6 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692111612

Codice prodotto

CEMZ6-6

Cod. produttore

Z6-6

Produttore

CEM

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1...6 mm²

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...6 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...80 °C

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

450 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...6 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

6

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Trasparente:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

MORSETTIERE UNIPOLARI a serraggio indiretto sezione nominale 6 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 3, 5, 6 e 10 vie per conduttori da 1 ÷ 6 mm2. Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore. Caratteristiche costruttive comuni: Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente. Morsetti in acciaio trattato. Piastrina di collegamento equipotenziale in rame ad alta conducibilità, stagnata elettroliticamente.

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA