Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
- copia
- copia
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Materiale: Resina poliuretanica bicomponente
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 400 g
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Altro
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Taglia di guanti: 9
Colore: Grigio
Isolato: no
Lunghezza delle ganasce: 74 mm
Forma: Diritto
Lunghezza: 200 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 17 mm
Sezione max. del cavo: 50 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 5.6...7.8 mm
Diametro filo: 3.6...4.5 mm