pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1203200 PINZA BECCHI DIRITTI 200 INT 2K - 1203200

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1203200 PINZA BECCHI DIRITTI 200 INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Diritto

  • Lunghezza - 200 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 74 mm

  • Peso - 190 g

  • Larghezza della testa - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316479

Codice prodotto

INR1203200

Cod. produttore

1203200

Produttore

INR

Forma:

Diritto

Lunghezza:

200 mm

Lunghezza delle ganasce:

74 mm

Peso:

190 g

Larghezza della testa:

17 mm

Altezza testa:

4 mm

Con pinza tagliente laterale:

Forgiato:

Adatto per fibra di vetro:

Esecuzione antiscintilla:

no

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Con protezione dagli impatti:

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con tagliafilo:

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Cromato

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Superficie di presa:

Altro

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.