Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Superficie di marcatura: Senza
Materiale: Metallo
Larghezza della banda: 12.5 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 92 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Lunghezza: 17 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0.5...1.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 650 mm
Sezione: 10...400 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 15 mm
Larghezza: 650 mm
Colore: Argento
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm