Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro esterno: 50 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 45 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 10 mm
Dimensione modulare: 10 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Numero di poli: 1
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Colore: Argento
Lunghezza nastro: 266 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²