Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Diametro del conduttore: 9...19 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...4 mm²
Numero di poli: 3
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 30 mm
Diametro interno prima della retrazione: 95 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Numero RAL: 7035
Capacità: 400 ml
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.7 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm