INTERCABLE SRL - INRICIAE058 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 0, - ICIAE058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 8 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8014212202000
Codice prodotto
INRICIAE058
Cod. produttore
ICIAE058
Produttore
INR
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
8 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
20
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Lunghezza totale:
14 mm