CABUR SRL - CBRTAV156AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 6X15 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963145916
Codice prodotto
CBRTAV156AW
Cod. produttore
TAV156AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
6 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
etichetta in vinile per apparecchiature 6x15 mm COLORE BIANCO CONFEZIONE 1050 PZ


