pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1604160 TAGLIACAVO 160 INT 2K

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1604160 TAGLIACAVO 160 INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 17 mm

  • Max sezione del cavo - 50 mm²

  • Lunghezza complessiva - 160 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316547

Codice prodotto

INR1604160

Cod. produttore

1604160

Produttore

INR

Modello / Funzionamento:

Meccanico a una mano

Adatto per cavi di diametro massimo:

17 mm

Max sezione del cavo:

50 mm²

Lunghezza complessiva:

160 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Per cavi flessibili in rame e alluminio, cerniera regolabile con vite e controdado, per cavi con diametro fino a 15 mm (sezione 50 mmq). Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.