Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Materiale: Plastica
Lunghezza: 5 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 1...2.5 mm²
Isolamento: Non isolato
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1.5...4 mm²
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 20 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Lunghezza nastro: 365 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm