Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Corrente di dispersione di riserva: sì
Visualizzazione: Grafico
Intervallo di misura della resistenza di isolamento: 0.01...999 MOhm
Portata: 2400 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 540 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Max. intervallo di misura della corrente DC: 0.25 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 500 V
Visualizzazione: Analogico
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Portata: 55 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 12 Ah
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato