pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT199500-BAR RGPO-B 19/9.5-0 NERO GUAINA(BARRE MT 1,2 - 199500-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT199500-BAR RGPO-B 19/9.5-0 NERO GUAINA(BARRE MT 1,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853656570

Codice prodotto

RYT199500-BAR

Cod. produttore

199500-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.75 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

23.67...24.63 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore nero.