ELEMATIC SPIT - ITP12253254 GUAINA ET100 NERA 25,4 SCATOLA - 12253254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Diametro nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8016650135407
Codice prodotto
ITP12253254
Cod. produttore
12253254
Produttore
ITP
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.89 mm
Lunghezza:
3 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Omologazione UL:
sì

Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT


