pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBN-FA608 INNESTO FEMMINA NUDO SEZ.1-2,5MMQ 6,3X0, - BN-FA608

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBN-FA608 INNESTO FEMMINA NUDO SEZ.1-2,5MMQ 6,3X0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Con linguetta - no

  • Con presa -

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm

  • Sezione nominale - 1...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692824352

Codice prodotto

CEMBN-FA608

Cod. produttore

BN-FA608

Produttore

CEM

Tipologia:

Connettore

Con linguetta:

no

Con presa:

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3×0,8 mm

Sezione nominale:

1...2.5 mm²

Isolamento:

Non isolato

Materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Lucido

connettori faston ad innesto femmina per cavi in rame

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA