ELEMATIC SPIT - ITP5227 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 365X7,5 - 5227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.5 mm
Lunghezza nastro - 365 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Temperatura di montaggio - -10...60 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
8016650520234
Codice prodotto
ITP5227
Cod. produttore
5227
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
7.5 mm
Lunghezza nastro:
365 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì

Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT


