Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm
Sezione: 0.25...6 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
- copia
- copia
Tipologia: Borsa
Materiale: Stoffa (tessuto)
Altezza: 50 mm
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipologia: Borsa
Materiale: Stoffa (tessuto)
Numero totale di scomparti: 5
Diametro esterno: 39 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 45 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 3 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Numero di attacchi: 38
Quota di collegamento: 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola per cacciavite: 9