INTERCABLE SRL - INR19120 MARSUPIETTO ROSSO - 19120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Materiale - Stoffa (tessuto)
Qualità del materiale - Altro
Arrotolabile - sì
Con bandoliera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212020208
Codice prodotto
INR19120
Cod. produttore
19120
Produttore
INR
Tipologia:
Borsa
Materiale:
Stoffa (tessuto)
Qualità del materiale:
Altro
Arrotolabile:
sì
Con bandoliera:
no
Con serratura:
sì
Con schiuma:
no
Con divisorio:
sì
Colore:
Rosso
Rosso segnale:
no
Staffa lucchetto:
no
Vaschetta removibile:
sì
Numero totale di scomparti:
5
Altezza:
65 mm
Larghezza:
220 mm
Profondità:
110 mm


