Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del conduttore: 7.5...7.5 mm
Sezione del filo: 25...25 mm²
Numero di fili: 1...1
Tensione di funzionamento massima: 600 V
Tecnica di innesto: 4 mm
Categoria circuito di misura: CAT III
- copia
- copia
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Tipo di test: Unipolare
Indicatore di tensione: Lampada al neon
Indicatore di passaggio: Ottico
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 135 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Taglio rotondo: no
Sezione longitudinale: no
Profondità di intaglio regolabile: no
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 16 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 1...2.5 mm²
Isolamento: Non isolato
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Spessore: 0.5 mm
Materiale: EPR
Larghezza: 19 mm
- copia
- copia
Tipologia: Triangolare