CEMBRE SPA - CEMBN-FAB608 INNESTO FEMMINA A BANDIERA SEZ.0,5-2,5MM - BN-FAB608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Con linguetta - no
Con presa - sì
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale - 1...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
8016692923109
Codice prodotto
CEMBN-FAB608
Cod. produttore
BN-FAB608
Produttore
CEM
Tipologia:
Connettore
Con linguetta:
no
Con presa:
sì
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale:
1...2.5 mm²
Isolamento:
Non isolato
Materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Lucido
connettori faston ad innesto femmina per cavi in rame, a bandiera


