Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 10 Ah
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.3 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Qualità del materiale: GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Lunghezza: 60 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Diametro esterno: 30 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 30 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 2
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 1...16 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 16...16 mm²
Colore nastro: Giallo
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 70 mm²
Lunghezza della bussola: 22 mm
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica