pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM44896N ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 9 - 44896N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM44896N ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 20 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 2750 PZ

EAN

8016692561325

Codice prodotto

CEM44896N

Cod. produttore

44896N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

20 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

9 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco. Applicazione Siemens.

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA