Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Corrente nominale in AC 50 Hz: 63 A
Numero di poli: 4
Punto di alimentazione: Fine
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti di commutazione: 1
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente nominale: 40 A
Corrente nominale in AC 50 Hz: 40 A
Numero di poli: 10
Punto di alimentazione: Fine
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento