Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 725 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: sì
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero RAL: 9011
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Altezza: 150 mm
Profondità: 725 mm
Larghezza: 975 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2010 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 300 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0