pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3062 CONT. AUS+SEGN (CAS) 1+1 IN SCAMBIO - 5ST3062

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Universale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869547565

Codice prodotto

SIE5ST3062

Cod. produttore

5ST3062

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Universale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

1

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

6 A

Funzione:

Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

blocchetto di contatti ausiliari, 1 CO + blocchetto di contatti di segnalazione errore, 1 CO AC 230/400V / DC 24 ... 220V 0,5 UM per 5SY, 5SL per 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3 Blocchetto di contatti ausiliari e di segnalazione errore SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS