SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63AB4 ALIMENTAZIONE 40/63A SX/DX 4P - KNA63AB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A
Punto di alimentazione - Centro
Tipologia - Singolo
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Canalis
Corrente nominale in AC 50 Hz:
63 A
Punto di alimentazione:
Centro
Tipologia:
Singolo
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
265 mm
Larghezza:
71 mm
Altezza:
92 mm
Unità di alimentazione Canalis per KNA. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 500V AC. La corrente nominale d'impiego è di 40A e 63 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite clip sul lato sinistro o destro della stessa, collegamento tramite morsetti a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Include la chiusura d’estremità. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.