SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABG44W ALIM DX/SX 25/40A 2/4PX2 RAL9003 - KBB40ABG44W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 10
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3606480001062
Codice prodotto
SNRKBB40ABG44W
Cod. produttore
KBB40ABG44W
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
10
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Doppio
Larghezza:
103.5 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
244 mm
Altezza:
75.5 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC