Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 96 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Corrente nominale in AC 50 Hz: 63 A
Tipo di uscita: Manicotto d'entrata
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Max. corrente nominale: 4000 A
Distanza delle guide: 70 mm
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1449 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 400 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 230...690 V
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 112...160 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale in AC 50 Hz: 16 A
Tipo di uscita: Manicotto d'entrata
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 13 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 42 kA
Numero di poli: 4