pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB63SM48 CASS. DI DERIVAZIONE 63A 8 MOD - KNB63SM48

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB63SM48 CASS. DI DERIVAZIONE 63A 8 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480006319

Codice prodotto

SNRKNB63SM48

Cod. produttore

KNB63SM48

Produttore

SNR

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di poli:

4

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Selezione di fase:

no

Con arresto:

no

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese NEMA:

0

Numero di prese, altre:

0

Esecuzione delle prese:

Altro

Protezione:

Senza

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

344 mm

Larghezza:

106 mm

Altezza:

165 mm

Unità di derivazione Canalis per KN. È compatibile con condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. La tensione nominale di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. La corrente nominale d'impiego è 63 A. Fornisce protezione mediante interruttori di circuito miniaturizzati (MCB) e 8 moduli da 18 mm. Montaggio tramite tecnologia plug-in con polarità fissa. La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE; disconnessione mediante apertura della porta. La porta/il coperchio possono essere aperti a destra. È adatta per i sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. La piastra di occlusione può essere fornita, ma l'interruttore deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e IEC 61439-6.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC