pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED4306 EL. RETT. 400A 4P 3M 6 DER - KSA400ED4306

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED4306 EL. RETT. 400A 4P 3M 6 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480004834

Codice prodotto

SNRKSA400ED4306

Cod. produttore

KSA400ED4306

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

400 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Numero di poli:

5

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

6

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

54 mm

Altezza:

146 mm

Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 3 m a 400A dotato di 6 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC