Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Forma: Rettangolare
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Caratteristica di intervento: MA
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 600 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Profondità: 400 mm
Livello di protezione: 1.3 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Lunghezza: 230 mm
Profondità: 231 mm
Larghezza: 231 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Colore: Nero
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Con manicotto: sì
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm