Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Impugnatura a T
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Adatto per armadi di larghezza: 975 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: sì
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 420 A
Larghezza: 24 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 2
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Borsa per schemi elettrici
Altezza: 234 mm