BTICINO - BTI92090C/10 MAS MDX 800 - PANNELLI LAT PIENI H=2000 - 92090C/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 225 mm
Larghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
109 Kg CO₂-eq
EAN
8012199738024
Codice prodotto
BTI92090C/10
Cod. produttore
92090C/10
Produttore
BTI
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
225 mm
Larghezza:
220 mm
Altezza:
2050 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO