SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV428942 MANOVRA RINV. FRONT.ROSSA INS40/160 - LV428942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Con asse - sì
Adatto per disgiuntore - no
Adatto per sezionatore di carico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606480572180
Codice prodotto
SNRLV428942
Cod. produttore
LV428942
Produttore
SNR
Colore:
Rosso
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Con asse:
sì
Adatto per disgiuntore:
no
Adatto per sezionatore di carico:
sì
Si tratta di una manovra rotativa rinviata rossa posta sul lato frontale giallo per i sezionatori Compact da INS40 a INS160. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza. Questa manovra rotativa è un accessorio di controllo frontale. Questa versione rinviata consente di utilizzare, dalla parte frontale, interruttori installati sul fondo del quadro. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccato in posizione OFF da uno a tre lucchetti, di diametro del portalucchetto compreso tra 5 e 8 mm (non in dotazione).