SATI ITALIA SPA - SAT1671002 S2 PASSERELLA FILO 150X55 IX - 1671002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipologia - Connettore fornito
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9940 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887059705
Codice prodotto
SAT1671002
Cod. produttore
1671002
Produttore
SAT
Larghezza:
150 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Connettore fornito
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Zinco
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.841 kg/m
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
3.8 mm
Diametro cavo trasversale:
3.8 mm
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
300 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
150 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
100 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
75 N/m