Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 176...264 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Diametro del conduttore: 10 mm
Materiale del conduttore: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Chiave
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 725 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Accessorio: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm