Power Distribution
10000 prodotti
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 405 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 150 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
- copia
- copia
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì